絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(3)
- 40(1)
ハンドル形状
- ループハンドル(3)
- 両手ハンドル(5)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(3)
質量(kg)
- 2~2.9(3)
- 3~3.9(1)
- 4~4.9(2)
- 5~5.9(3)
- 7~7.9(1)
ブランド
- 工進
- マキタ(33)
- IDECH(アイデック)(11)
- EARTH MAN(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- ゼノア(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アルミス(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- YARD FORCE(4)
- エスコ(3)
- ハスクバーナ(3)
- ケルヒャー(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- BLACK&DECKER(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(3)
40(1)

【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ
工進(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥12,980税込¥14,2781台当日出荷リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ
工進(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にモーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5
充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ
工進(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ
工進¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチタイプ充電器・バッテリー付きシャフト折りたたみ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360モーターブラシレスモーター刈込み方式ナイロンコードバッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah回転数3000~5300充電時間(分)約90アズワン品番64-9481-90運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈に付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個質量(kg)5.5タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約90回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-23運転時間(分)約85~300
KOSHIN草刈機 充電式草刈機PBC-400R
工進¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷切れ味も、使いやすさもさらに進化した草刈機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!質量(kg)5.5(バッテリーフ含む/刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンドは含まず)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)40ハンドル形状U字