5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(2)
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進 動画あり
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き バッテリーリチウムイオン ハンドル形状Uハンドル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg)2 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230 モーターブラシモーター 刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状ループハンドル 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料(1.28MB) 運転時間(分)約35 取扱説明書(9.71MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に 付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg)2 タイプ本体のみ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230 モーターブラシモーター 刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状ループハンドル 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600 関連資料(1.28MB) 運転時間(分)約35 取扱説明書(9.71MB)
1台
7,998 税込8,798
欠品中

充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に バッテリー容量(Ah)2.5 モーター直流整流子モーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に タイプ充電器・バッテリー付き モーターブラシレスモーター 刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー ハンドル形状Uハンドル 充電時間(分)約180 回転数(min-1[回/分])3000~6000 運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)