商品豆知識
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂
全長(mm)1765
質量(kg)4.3
燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級)
排気量(mL)20.6
燃料タンク容量(L)0.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)目安:25
1台
¥40,000
税込¥44,000
3日以内出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り
仕様携帯方式:肩掛式
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状両手ハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
穴径(Φmm)25.4
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り
仕様携帯方式:肩掛式
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状ループハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機!
従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に
付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個
質量(kg)5.5
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト分割式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250
モーターブラシレスモーター
刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC36
ハンドル形状Uハンドル
充電時間(分)約90
回転数(min-1[回/分])3000~6000
アズワン品番64-9481-23
運転時間(分)約85~300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈に
セット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他
材質ABS、PP、アルミ、スチール他
質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])6500
寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139
バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)
ハンドル両手
乾燥質量(kg)3.4
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)55
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3(バッテリーを除いた)
乾燥質量(kg)2.85
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)20
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。