「外径(Φmm)」から絞り込む
草刈日和 おわん型チップソーアイウッド(4件のレビュー)当日出荷
凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。
波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。
安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。
最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
用途畦草・雑草・笹。刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4
ハイグレードチップソー2枚組セフティー3(1件のレビュー)当日出荷
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
超剛チップソー 剛龍セフティー3(1件のレビュー)当日出荷
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。厚さ(mm)1.25(台金)刃厚(mm)2.3刃形片刃材質(本体)刃物鋼
草刈りチップソー(接地刈り)セフティー3(2件のレビュー)当日出荷
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。
斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。厚さ(mm)台金:1.25刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
グローバルソー スゴギレ 刈払機用モトユキ(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質刃部:超硬チップ
チップソーサンコー(サンコーミタチ)税込¥6,158¥5,598