「外径(Φmm)」から絞り込む
230(8)
255(1)
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格適合品
軽く刈れる超軽量タイプ
鋭い切れ味4面研磨・衝撃の強い斜め埋込チップ
刈払機付属品
刃数(p)34
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
材質特殊鋼
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約290gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
用途刈払い機用チップソー。
材質(台金)SK-5
刃数34
質量(g)290
外径(Φmm)230
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
プロ仕様。最上級グレード。チップの大きさが3倍のオールラウンドタイプ。チップ形状は、草を引き寄せ逃がさないR刃タイプ。雑木・竹・笹・下刈に使えるオールラウンドタイプ。鋭いスクイ角のチップは大きさが3倍(バクマ社製品比)、さらにW埋め込みで耐久性と切れ味を追求したバクマ社最高グレードチップソー。
用途刈払い機用チップソー。
材質(台金)SKS-5
驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2.2
材質台金部:SK-85
特許ダブル刃で切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。