15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
230(6)
255(9)
280(1)
305(4)
351(1)
とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様二段ロウ付け 刃形アール刃 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 タイプ超軽量タイプ 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用刈刃 笹刈刃
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途下刈・草刈用。 材質SKS-5 刃数30 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.25
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。 外径(Φmm)255 刃数(p)20 刃厚(mm)1 刃形両刃 質量(g)350 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型
エコ商品
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー 巴(ともえ)
エコ商品
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。
用途下刈・草刈用。 トラスコ品番534-8937 材質刃部:超硬チップ 刃数48 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

刃厚(mm)2.2 材質特殊鋼 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)バーナイフ TSP50
対応機種オーレック・共立:SP・AZ50,550,650,850,851(※SP430使用不可)
1セット(4枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ツムラ(津村鋼業)ハイパースパイダー
自走式草刈機用バーナイフです。 全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。 刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
用途自走式草刈機用替刃 厚さ(mm)2.8 適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850 セット内容袋ナット、バネ座金×各2個 材質炭素工具鋼 全長(mm)265 質量(g)190 刃幅(mm)50 仕上メタリックゴールド塗装
1パック(4枚)
4,298 税込4,728
翌日出荷

ツムラ(津村鋼業)ハイパーウィング355
自走式あぜ草刈機用バーナイフです。 刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
用途自走式あぜ草刈機用替刃 直径(Φmm)(回転)358 厚さ(mm)4.5 適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736 材質ばね鋼 全長(mm)352 質量(g)590 刃幅(mm)65 仕上メタリックゴールド塗装
1パック(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)翼チップソー
切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。メッシュ窓による軽量タイプです。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)バーナイフ TKM1107
対応機種オーレック・共立:WM・AZ35、WM・AZ1107,1207,1307,1317、WM・AZ706,716,726,736
1セット(2枚)
3,198 税込3,518
3日以内出荷