「外径(Φmm)」から絞り込む
230(6)
255(9)
280(1)
305(4)
351(1)
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
タイプ超軽量タイプ
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途下刈・草刈用。
材質SKS-5
刃数30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.25
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。
外径(Φmm)255
刃数(p)20
刃厚(mm)1
刃形両刃
質量(g)350
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃厚(mm)2.2
材質特殊鋼
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。
用途下刈・草刈用。
トラスコ品番534-8937
材質刃部:超硬チップ
刃数48
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
1枚
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。メッシュ窓による軽量タイプです。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質本体:刃物鋼
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
自走式草刈機用バーナイフです。
全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
用途自走式草刈機用替刃
厚さ(mm)2.8
適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850
セット内容袋ナット、バネ座金×各2個
材質炭素工具鋼
全長(mm)265
質量(g)190
刃幅(mm)50
仕上メタリックゴールド塗装
1パック(4枚)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
自走式あぜ草刈機用バーナイフです。
刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
用途自走式あぜ草刈機用替刃
直径(Φmm)(回転)358
厚さ(mm)4.5
適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736
材質ばね鋼
全長(mm)352
質量(g)590
刃幅(mm)65
仕上メタリックゴールド塗装
1パック(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。