一般草刈用カッター/チップソー :「ツムラ 刈払機 刃」の検索結果
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
230(7)
255(10)
280(1)
305
351(1)
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途下刈・草刈用。
材質SKS-5
刃数30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.25
厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。
用途下刈・草刈用。
トラスコ品番534-8937
材質刃部:超硬チップ
刃数48
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
1枚
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。