商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
255(4)
305(4)
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。
用途下刈・草刈用。
トラスコ品番534-8937
材質刃部:超硬チップ
刃数48
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エンジン式・充電式対応
エンジン式刈払機20~25ccにおすすめします
薄刃仕様で抵抗が少なく、さらに刃数を増やした事で切れ味抜群。
衝撃を吸収するコブ型形状により耐久性アップ
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイドチップを使用し、長く使える。
薄刃仕様で軽量。低回転でも使う事ができ、低燃費。
充電式刈払機にも対応。
用途一般草刈・畦刈・笹用
厚さ(mm)台金:1.1
穴径(Φmm)25.4
荒地に強いロングセラー商品。
チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様コブ付斜め埋込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。
仕様JIS規格適合チップソー
材質台金65Mn
柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)1.65
穴径(Φmm)25.4
仕様最高級超硬チップ使用
排気量(cc)刈払機推奨:25未満
・笹等の硬草から雑草まですべてに対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチール
シリーズクリーンホワイトシリーズ
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。