「外径(Φmm)」から絞り込む
200(1)
230(30)
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。
穴径(Φmm)25.4
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230
適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)
刃数(p)32
関連資料(4.14MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【低速回転でよく切れる! 電気・充電式草刈機用チップソー 3Sホワイト!】。ポイントは3つの「S」!。・【Saving Power】:草刈時の負荷が少ないため省電力!。・【Strong】:衝撃吸収スリットの採用で、刃欠け・チップ飛びに強い!。・【Sharp】:極薄チップでシャープな切れ味!。電気草刈機はチップソーの重量がポイント!3Sホワイトは適度な重さで、草の多い場所でも楽に草刈りが可能です。作業性の高い230mmサイズと、軽量で女性にも扱いやすい200mmサイズの2種類を取り揃えています。
用途下刈、草刈用チップソー。200mmは狭所の草刈にも。低速回転に最適。
刃形両側刃
仕様J型埋込
表面処理シルキーホワイト塗装
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.5
基板厚(mm)1.25
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。
仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
用途一般草刈り用。
外径(Φmm)230
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番377-9157
刃数(p)32
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。
仕様JIS規格適合チップソー
材質台金65Mn
絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2
材質台金部:S50C
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。
仕様斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。
材質台金:SAE1074
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
ロウ付け面積が大きく、衝撃に強くチップが飛びにくい刈り払機用チップソー。耐久性・作業効率UP。
用途雑草・荒地
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。
材質(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
安全鑑定適合品(MEM257取付時)
外径(Φmm)230
適合機種エンジン刈払機全機種、MBC231D/232D/MUX362D、MBC230D
刃数(p)32
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
無駄の抵抗が少なく、軽く切れます。飛び石軽減で田畑の畦や用水路の脇刈りに強いチップソーです。
仕様強い日本刀
外径(Φmm)230
刃数(p)32
アズワン品番64-3243-75
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。
用途刈払機用チップソー。
仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工
材質台金材質:Mn65
厚さ(mm)台金:1.25
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
入数2枚
草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
刈払機用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)200
刃数(p)32
基板厚(mm)1.25
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
抵抗と衝撃を減少する新設計。ムダな抵抗が少なく、軽く切れる。飛び石減少で安全、軽く切れる。田畑の畝・用水路・道路の脇刈りでも。
用途一般草刈り用
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。