絞り込み
ブランド
  • キンボシ(1)
  • OREC(オーレック)(1)
  • CANYCOM(1)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • ISEKI(1)
刈込み幅(mm)
  • 530
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 430(3)
  • 500(6)
  • 520(4)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 600(8)
  • 650(13)
  • 690(3)
  • 690~1020(2)
  • 700(3)
  • 710(7)
  • 800(12)
  • 880(5)
  • 975(3)
  • 1020(1)
  • 1200(1)
刈込み高さ(mm)
  • 0~100(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
300(3)
350(2)
400(1)
430(3)
500(6)
520(4)
530
540(1)
550(1)
600(8)
650(13)
690(3)
690~1020(2)
700(3)
710(7)
800(12)
880(5)
975(3)
1020(1)
1200(1)
刈込み幅(mm)をもっと見る
ラジコン草刈機 RCSP530A ISEKIラジコン草刈機 RCSP530AISEKI
1,598,000税込1,757,800
1台
8日以内出荷
専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°遠隔操作で安心作業
型式【エンジン】GEH802Rスイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ枚数フリーナイフ×4枚ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600排気量(mL)【エンジン】79.4モーター電動モータ(ブラシレス)×2車輪ゴムクローラ刈り幅(mm)530機能傾斜アシスト装備全長×全幅W×全高(mm)970×915×580コード9001-0460クラッチ作業:ベルトテンション始動方法セルスタートボタン傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時)防水性非防水走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0)油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)1.4(直線刈時)刈高調整(mm)30~100(5段階調整)総質量(kg)138
歩行型草刈機”男働盛清” CANYCOM歩行型草刈機”男働盛清”CANYCOM
469,800税込516,780
1台
21日以内出荷
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8577材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1570~1690幅(mm)705高さ(mm)890~1140タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)530ブレード枚数30枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力6.3PS燃料タンク容量(L)3走行速度(km/h)性能:0.4~4.5登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)6.3出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
ジーテックモアー OREC(オーレック)ジーテックモアーOREC(オーレック)
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9質量(kg)50種類ウイングナイフ×1枚車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)ハンドル上下:固定式3段階刈り幅(mm)530刈込み高さ(mm)14~75(6段調整)全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段
グラスモア LM5360HX カーツ (KAAZ)グラスモア LM5360HXカーツ (KAAZ)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
芝から雑草までBBC機能搭載・・・ブレード・ブレーキ・クラッチ欧州安全規格適合 (CE規格)黄色ボタンを押してレバーを前に倒すと刃物が回転。レバーを離すと刃物が瞬時に停止。作業中の刃物接触による不測の事態に備えています。グラスバックの使用で、 刈った芝草を集草。草刈り時に刈った草を集める必要がない場合は、サイドディフレクターキット (別売り) に取り換える事で作業効率アップ。シャフト駆動:ベルトレスでメンテナンスフリーハウジングデッキ:耐久性に優れたアルミダイキャストデッキ採用アジャストレバー:作業シーンに応じた刈高で作業可能
刈り幅(mm)530
ニューギガントモアー キンボシニューギガントモアーキンボシ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機