絞り込み
ブランド
  • 共立(1)
  • OREC(オーレック)(1)
  • ISEKI(1)
刈込み幅(mm)
  • 300(3)
刈込み高さ(mm)
  • 35
  • 0~80(1)
  • 0~100(2)
  • 0~150(1)
  • 10~70(8)
  • 10~75(1)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25~70(2)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(2)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 190(1)
  • 320(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
300(3)
スパイダーモアー OREC(オーレック)スパイダーモアーOREC(オーレック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ小さなチカラで簡単にエンジン始動!リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
スパイダーモア SP301A ISEKIスパイダーモア SP301AISEKI
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE33FA-355(蓄力式)枚数フリーナイフ×4枚排気量(mL)【エンジン】32.6車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)刈り幅(mm)300全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970コード9021-0120クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1150~1600(4段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、22.02、【後進 】11.34、22.02油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.4、20.6(直線刈時)刈高調整(mm)15~35(3段調整)総質量(kg)30
畦草刈機(AZ301A) 共立畦草刈機(AZ301A)共立
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)乾燥質量(kg)32.6駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970エンジン型式TLE33走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02排気量(cm3)32.6

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機