エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
500(1)
誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)100
形式【エンジン】GP160H
段数前進:2段、後進:1段
枚数24枚
車輪【タイヤ】外径:307、幅:145
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
刃先形状フリーナイフ
刈り幅(mm)500
燃料タンク容量(L)3.1
排気量(L)0.163(163mL)
出力(kW[PS])3.6[4.9]
タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495
走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1
刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。