エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
520(2)
650(2)
800(2)
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)125
種類ハンマーナイフ×32枚
ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3
質量(kg)135
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様能率(反/時間):0~4.8
質量(kg)160
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0
油量(L)E:1、G:5.4
馬力(PS)10
走行タイプ無段階HST
1台
¥759,800
税込¥835,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8
質量(kg)155
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。セルフスターターでキーを回せばらくらくエンジン始動
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)130
種類ハンマーナイフ×32枚
ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3
質量(kg)135
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
エンジン式芝刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。