エンジン式芝刈機 :「可変式」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
300(1)
430(1)
500(1)
520(1)
600(1)
650(4)
700(1)
800(2)
型式【エンジン】GB300PLー407 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×1000 出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.3、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.7、21.6、32.7 刈高調整(mm)20~85(無段階) 総質量(kg)255
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中

作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です。多目的。作業機付け替え
型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060 クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 総質量(kg)110
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.3 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)135
1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PLー407 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.2 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)205
1台
829,800 税込912,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB300PNー406 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950 出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.7、21.6、32.7 刈高調整(mm)20~85(無段階) 総質量(kg)220
1台
859,800 税込945,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラ ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.2 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)200
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.3 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)135
1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷

軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE33FA-355(蓄力式) 枚数フリーナイフ×4枚 排気量(mL)【エンジン】32.6 車輪特殊スパイク車輪(4輪) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°) 刈り幅(mm)300 全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970 コード9021-0120 クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式 ハンドル寸法(mm)1150~1600(4段階) 走行速度(km/h)【前進】11.34、22.02、【後進 】11.34、22.02 油量(L)1.2(混合50:1) 能率(dB)10.4、20.6(直線刈時) 刈高調整(mm)15~35(3段調整) 総質量(kg)30
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式TLE48FD-353(蓄力式) 枚数フリーナイフ×8枚 排気量(mL)【エンジン】47.1 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°) 刈り幅(mm)430 全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970 コード9017-0220 クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式 ハンドル寸法(mm)1300~1900(5段階) 走行速度(km/h)【前進】11.3、22.0、【後進 】11.3、22.0 油量(L)1.2(混合50:1) 能率(dB)10.6、20.9(直線刈時) 刈高調整(mm)30~67(3段調整) 総質量(kg)42
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
型式【エンジン】GB181LN-456 枚数バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)600 全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980 コード9018-1320 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 操作方法デフ式&デフロック式 出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3] 走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)11.1、21.8 刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式) 総質量(kg)96
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
型式【エンジン】GB221LN-456 枚数バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)700 全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980 コード9019-1120 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 操作方法デフ式&デフロック式 出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0] 走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)11.3、22.1 刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式) 総質量(kg)108
1台
559,800 税込615,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【H751X】840×900×560、【作業機取付時】1760×900×1040 クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】ハンマーナイフ×44枚 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.5、32.1 作業高さ(mm)【作業機取付時】20~80(無段階) 作業幅(mm)【作業機取付時】710 総質量(kg)【BX800】110、【H751X】72、【作業機取付時】182
1台
799,800 税込879,780
8日以内出荷

軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式GEH802 枚数フリーナイフ×8枚 ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1 排気量(mL)【エンジン】79.4 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) 刈り幅(mm)500 全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100 コード9001-0360 クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式 ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階) 走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61 油量(L)1.45(混合50:1) 能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時) 刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能 総質量(kg)54
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時 クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3 作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階) 作業幅(mm)【作業機取付時】750 総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【HM122X】1100×1380×890(集草レーキ除く)、【作業機取付時】2050×1380×1040(集草レーキ除く) クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】スプリングタイン長×8本、スプリングタイン短×8本 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】11.5、22.5、33.6 作業高さ(mm)【作業機取付時】前輪アーム調整 作業幅(mm)【作業機取付時】1200 総質量(kg)【BX800】110、【HM122X】68、【作業機取付時】178
1台
939,800 税込1,033,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【B91RLX】860×900×530(集草版除く)、【作業機取付時】1835×900×1040(集草板除く) クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】フリーナイフ×2枚 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】11.1、21.8、32.6 作業高さ(mm)【作業機取付時】20~60(4段階) 作業幅(mm)【作業機取付時】880 総質量(kg)【BX800】110、【B91RLX】51、【作業機取付時】161
1台
789,800 税込868,780
8日以内出荷

刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し
型式【エンジン】GB181PNー411 枚数ハンマーナイフ×32枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)520 全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960 出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:0.55、G:3.6 能率(dB)10.5、21.0、31.8 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)125
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります