エンジン式芝刈機 :「特殊 ナイフ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
300(1)
430(1)
500(2)
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)42
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970
エンジン型式TLE48
走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22
形状バーナイフ( 1枚)
方式操向:デフ式(デフロック付)
ハンドル上下・左右可変
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
乾燥質量(kg)69
タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)
最大出力(kW)エンジン:4
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965
エンジン型式GXV160
走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。