エンジン式芝刈機 :「畦草刈機」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
300(1)
430(1)
500(1)
600(1)
690(1)
690~1020(1)
710(2)
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)15~35(4段調整) 乾燥質量(kg)32.6 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970 エンジン型式TLE33 走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02 排気量(cm3)32.6
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)430 刈込み高さ(mm)30~67(3段調整) 乾燥質量(kg)42 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970 エンジン型式TLE48 走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0 排気量(cm3)47.1
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)88 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN) 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)73 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)76 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本 刈り幅(mm)690~1020 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)92 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)69 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります