エンジン式芝刈機 :「芝刈り機」の検索結果
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
関連キーワード
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
350(1)
22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。
仕様出力(KW/rpm):3.6
トラスコ品番195-1442
質量(kg)51
刈込み幅(mm)350
ブレード枚数22
燃料タンク容量(L)3.1
アズワン品番64-8537-08
馬力(PS)4.9
作業幅(mm)350
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。