エンジン式芝刈機 :「芝刈り機」の検索結果

エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
650(2)
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番686-4118 長さ(mm)1800 幅(mm)805 高さ(mm)1125 タイプ8 刈込み幅(mm)650 使用燃料自動車用無鉛ガソリン ブレード枚数36枚 刈込み高さ(mm)0~80 最大出力8PS 燃料タンク容量(L)6 動力ガソリンエンジン 走行速度(km/h)性能:1.1・2.2・3.6 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)ガソリンエンジン 出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
669,800 税込736,780
21日以内出荷

安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8580 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1800~1900 幅(mm)805 高さ(mm)870~1125 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)650 ブレード枚数36枚 刈込み高さ(mm)0~80 最大出力8PS 燃料タンク容量(L)6 走行速度(km/h)性能:1.1~3.6 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)8 出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
589,800 税込648,780
21日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります