エンジン式芝刈機 :「芝刈り機」の検索結果

エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
520(2)
650(2)
800(2)
OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8 質量(kg)125 種類ハンマーナイフ×32枚 ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)520 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg)135 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様能率(反/時間):0~4.8 質量(kg)160 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0 油量(L)E:1、G:5.4 馬力(PS)10 走行タイプ無段階HST
1台
759,800 税込835,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg)135 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
609,800 税込670,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8 質量(kg)155 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)10 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
689,800 税込758,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。セルフスターターでキーを回せばらくらくエンジン始動
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8 質量(kg)130 種類ハンマーナイフ×32枚 ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)520 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります