芝刈用品とは、芝刈機の刃やメンテナンス用品などの周辺機器のことです。芝生のカットに使われる芝刈機の刃には短い芝向きのリール式と長い芝向きのロータリー式の2種類あります。リール式は研磨剤でのお手入れが不可欠。ここではリール式の刃用のコンパウンドも扱っており、定期的にお手入れすることで芝刈機を長く使用することができます。他にもカットした後の草を入れる集草ボックスや芝刈り後に通気作業を行うためのローンスパイクなどがあり、組み合わせて使用すると良いでしょう。

406mm ワイヤーソー
エスコ(6件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
GS ターフカッターJr
ゴールデンスター(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4071全長(mm)930刃幅(mm)195刃高(mm)90
ローンパンチ Jr.
ゴールデンスター(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります用途芝生の手入れ用具幅(mm)(パンチ)180全長(mm)830質量(kg)1
GS ローンスパイクJr
ゴールデンスター(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。用途芝生の手入れ用具トラスコ品番868-2975材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
ロボット芝刈り機 Automower チャージステーションハウス 屋根
ハスクバーナ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます材質Plasticカラーコード灰色