芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善)

    芝刈り機 刈る刈るモア

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
    用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)ハンドル2段階調節可能刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
  • 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • プロテクタ330 マキタ

    プロテクタ330

    マキタ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    適合機種MURO15Gシリーズ
  • ブレード330 マキタ

    ブレード330

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • 160ミリ充電式芝刈機 マキタ

    160ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
  • 406mm ワイヤーソー エスコ

    406mm ワイヤーソー

    エスコ(6件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
  • ブレード430 マキタ

    ブレード430

    マキタ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
  • 230ミリ芝刈機 マキタ

    230ミリ芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
    全長(mm)880質量(kg)6.8電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
  • ブレード380 マキタ

    ブレード380

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
  • 芝生カッター ステップ付き セフティー3

    芝生カッター ステップ付き

    セフティー3(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
    用途芝生の根切り作業。全長(mm)約910
  • 芝生用スパイク セフティー3

    芝生用スパイク

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
    用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100材質(刃)HRC45±2
  • 芝カット&パンチ セフティー3

    芝カット&パンチ

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
    用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100
  • 280ミリリール式芝刈機 マキタ

    280ミリリール式芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
    全長(mm)745質量(kg)10.2電源(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
  • 刃研ぎ用研磨セット 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎ用研磨セット

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
  • 430ミリ充電式芝刈機 マキタ

    430ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    11日以内出荷
  • 手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ) ハスクバーナ

    手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ)

    ハスクバーナ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。
    容量(L)45
  • 手動式芝刈機 京セラインダストリアルツールズ

    手動式芝刈機

    京セラインダストリアルツールズ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
    用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
  • 手動芝刈機 TAKAGI(高儀)

    手動芝刈機

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
    用途お庭のお手入れに。セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6方式(刈払)リール式5枚刃刈込み高さ(mm)約15/25/35/40刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220
  • ブレード530セット品 マキタ

    ブレード530セット品

    マキタ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
  • 160ミリ芝刈機 マキタ

    160ミリ芝刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
    セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)質量(kg)5.6容量(L)集草ボックス:8.4電流(A)2.8電源(V)単相100消費電力(W)270コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035回転数(min-1[回/分])1600
  • GS ローンスパイクJr ゴールデンスター

    GS ローンスパイクJr

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
    用途芝生の手入れ用具トラスコ品番868-2975材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
  • 芝カッター 縁切り アークランズ

    芝カッター 縁切り

    アークランズ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
    用途芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに材質【ハンドル】スチール【刃部】スチール寸法(mm)【足置き】200×65グリーン/ブラックタイプ縁切りタイプ
  • ローラーカッターDX(安全カバー付) ゴールデンスター

    ローラーカッターDX(安全カバー付)

    ゴールデンスター
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
    用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4072材質刃部:スチール全長(mm)943質量(kg)2.252018年トラスコ掲載ページ9 1476
  • GS 芝刈機用研磨セット ゴールデンスター

    GS 芝刈機用研磨セット

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    手動芝刈機用の研磨セット
    用途芝刈機の手入れ用品トラスコ品番868-2903
  • GS ラッピング コンパウンド100g ゴールデンスター

    GS ラッピング コンパウンド100g

    ゴールデンスター(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    芝刈機リール刃用の研磨剤です。
    用途芝刈機の手入れ用品トラスコ品番858-5902
  • 手押し式芝刈り機 540ノヴォレット ハスクバーナ

    手押し式芝刈り機 540ノヴォレット

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
    仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
  • 230ミリリール式芝刈機 マキタ

    230ミリリール式芝刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
    全長(mm)745質量(kg)9.3消費電力(W)650刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~108(32坪)
  • 380ミリ充電式芝刈機 マキタ

    380ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
  • ブレード530セット品 マキタ

    ブレード530セット品

    マキタ
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    適合機種MLM002G、MLM004J
  • 手動芝刈機 SUN GREEN

    手動芝刈機

    SUN GREEN(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    翌々日出荷
    付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
  • サイドブレードR、Lセット品 マキタ

    サイドブレードR、Lセット品

    マキタ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • GS ターフカッターJr ゴールデンスター

    GS ターフカッターJr

    ゴールデンスター(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
    用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4071全長(mm)930刃幅(mm)195刃高(mm)90
  • リール刃 京セラインダストリアルツールズ

    リール刃

    京セラインダストリアルツールズ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ

    電子芝刈機 280mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄質量(kg)10容量(L)(集草)24電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源コード(m)0.3刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • 充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
    用途※18V×2=36V本体のみ仕様
  • 雑草刈機アタッチメント 立ち乗りステップセット OREC(オーレック)

    雑草刈機アタッチメント 立ち乗りステップセット

    OREC(オーレック)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    ステップの上に乗って草刈り。足元が汚れない。草刈り作業の負担を軽減。取付も1人で簡単
    適合本機型式:HRC665/HRC805
  • マルチングプラグ マキタ

    マルチングプラグ

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 乗用草刈機オプション 車体カバー OREC(オーレック)

    乗用草刈機オプション 車体カバー

    OREC(オーレック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:全機種共通
芝刈機