8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-772-2 太丸剪定32用下刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定32用下刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。 仕様下刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
919 税込1,011
3日以内出荷

N-770-2 太丸剪定25用下刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定25用下刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。 仕様下刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
739 税込813
3日以内出荷

N-770-1 太丸剪定25用上刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定25用上刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。 仕様上刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

N-772-1 太丸剪定32用上刃 ニシガキ工業 動画あり
ニシガキ工業太丸剪定32用上刃
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。 仕様上刃 材質高級刃物鋼 品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771) タイプ交換用 仕上ニッケルメッキ加工 最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

バッテリーを腰に装着できるユニットセット。16.8Vバッテリーを2個使用した長時間の使用にも対応。従来品の7.0Ahバッテリー(N-902-1)を接続すれば、さらに長時間の使用が可能。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズをセパレート式に。 品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ニシガキ工業充電器 16.8V用
コードレスタイプに出来る高出力バッテリー。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズのバッテリーとして。 仕様継ぎ足し充電可能 品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980 質量(g)235 電圧(V)DC16.8 対応過電流防止装置:内蔵 バッテリー容量(Ah)2.5
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります