商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
エンジン式(1)
タイプ刈刃:片刃
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式固定スロットル
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
厚さ(mm)刈刃:2
タイプ刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×252×190
刈り幅(mm)834
乾燥質量(kg)4.7
ブレード長さ(mm)955
燃料タンク容量(L)0.39
排気量(cm3)21.2
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。