商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
エンジン式(1)
充電式(1)
質量(kg)3.6
電源(V)直流18
刃長(mm)750
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143
有効長(mm)700
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750
燃料タンク容量(L)0.5
付属品保護メガネ
質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。