商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(8)
電動式(2)
刈込み幅(mm)160
仕様特殊コーティング
刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)~10(3坪)
電源タイプ充電式
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。
付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書
材質刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)1.2
色カーキ
刈込み幅(mm)約160
定格電圧 DC V10.8
連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah
充電器出力1.5(A)
充電器入力AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)約1200
取扱説明書(3.25MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味!
カーボンブラシ交換式で経済的!
手軽なコンパクトボディ設計
握りやすいグリップ
ブレードカバー付
ロックボタン付
広い範囲で使える延長コード(約5m)付
用途芝生や雑草の刈り込みに
芝生や雑草のキワ刈りに
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)130
定格電流(A)1.3
刈込み幅(mm)160
ストローク数(min-1[回/分])1200
仕様回二重絶縁構造
付属品延長コード5m(15A)
質量(kg)1.28
寸法(幅W×高さH)(mm)80×140
定格周波数(Hz)50/60
横(mm)340
定格時間(分)30
ブレード駆動方式両刃駆動
コード長さ(cm)約30
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-5129-52
適合替刃SGB-160B
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。
刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます。
ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)1.75
トラスコ品番760-9248
電源タイプAC電源式
無負荷ストローク数(min-1)1250
取扱説明書(1.61MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅160mm)!
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。
クラス最大80Wモータを搭載しています。
手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。
ストローク数(min-1[回/分])1250
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)0.99
トラスコ品番760-9051
取扱説明書(1.44MB)
1台
¥10,480
税込¥11,528
4日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。キワ刈りにも安心なブレードガード 。刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3
定格電流(A)0.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7
本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)0~40
ブレード駆動方式両刃駆動
定格時間30分
サイズ(mm)160
ストローク数(min)約1,200in-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです。
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。
刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。
芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付です。
別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
刈込み幅(mm)160(両刃駆動)
ストローク数(min-1)1250
充電時間(分)約60分
刈込高さ調整15・20・25mm
充電器形名BC-1801L(入力電源100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×162×135
バッテリーリチウムイオン(B-1815L)
付属品ブレードセット(本体取付) 、ブレードカバー(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付) 、グラスレシーバ(本体取付)、充電器、電池パック
質量(kg)1.35
電源タイプ充電式
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
両刃駆動ブレード
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに
適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA
刈込み幅(mm)約160
サイズ(mm)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 。刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。
付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7
本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く
使用環境温度(℃)5~40(
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC10.8
サイズ(mm)160
運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分
ストローク数(min)約1,200-1
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです(刈込幅160mm)。
充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。
キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。
刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています。
刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。
刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)
質量(kg)1.1
ストローク数(min-1)1250
刈込み幅(mm)160(両刃駆動)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131
連続使用時間(分)約30/1充電当たり
付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック
充電時間(分)約71
入力電源(V)100
充電器形名UBC-1803L
電源タイプ充電式
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味!!
芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。
別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。
刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈に
セット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
刃の種別ブレード両刃駆動
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約1200
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ!
収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500
本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです。
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。
芝に合わせた刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。
ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます。
刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
刈込み幅(mm)160(両刃駆動)
ストローク数(min-1)1250
充電時間(分)約60分
刈込高さ調整15・20・25mm
充電器形名BC-1801L(入力電源100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1130×178×958
バッテリーリチウムイオン(B-1815L)
付属品ブレードセット(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、スライダ(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付)、充電器、電池パック、ポール、グラスレシーバ
質量(kg)2.4
電源タイプ充電式
取扱説明書(1.65MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りに
セット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
刈り幅(mm)約160
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約1150
バッテリー容量(Ah)1.5
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
アズワン品番64-4077-31
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。