12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(5)
電動式(4)
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる) セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14 質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず) 材質樹脂、アルミ、他 ストローク数(min-1[回/分])1400 電源(V)家庭用電源AC100 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)70 長さ(cm)約140~300 電源コード(m)20 電源タイプAC電源式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 最大切断径(Φmm)(枝)10 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ 延長コード(m)10 質量(kg)0.89 電源タイプAC電源式 取扱説明書(1.18MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式 取扱説明書(1.18MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。 刈り幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 仕様スタンダード刃 トラスコ品番379-9239 質量(kg)1.4 電流(A)0.8 電源(V)単相100 消費電力(W)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139 電源コード(m)0.25 首振角度(°)120 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1600 取扱説明書(1.01MB)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に 。ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に 。<最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に 付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1 ストローク(mm)約13 寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く 質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10 定格電流(A)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈込み幅(mm)約350 定格時間(分)30 使用環境温度(℃)0~40 ブレード駆動方式両刃駆動 最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります) ストローク数(min-1)約1,600
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質本体:樹脂、アルミ、他 ストローク1400rpm 本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず) 刈込み幅(mm)300 電源コード(m)20 電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W 最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる) 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル 付属品ブレードカバー、取扱説明書 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時) 取扱説明書(3.37MB)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル 付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時) 取扱説明書(5.12MB)
1台ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
手軽に気軽に使えるコードレス 電源を確保できない場所でも作業が行える充電式 手軽に操作しやすいハンドル形状 DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)1500 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) 充電器形名UBC-1803L 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器 質量(kg)1.1 バッテリー電圧(V)10.8 入力電源(V)100 最大切断枝径(Φmm)10 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) ストローク数(min-1)1700 電源タイプ充電式 取扱説明書(1.33MB)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。
用途生木剪定作業用。 材質刃物鋼 充電時間約3時間 作業量(目安)連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る) モーター電圧(V)DC3.6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB充電(タイプC) 最大切断径(Φmm)約10
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1500 刈り幅(mm)約350 ストローク数(min-1[回/分])約1300 充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります) 最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります) 質量(kg)1.6 連続使用時間(分)約25 トラスコ品番480-3906
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります