充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●細握り形状で長時間作業でも疲れにくく快適に剪定ができる女性や高齢者でも軽くて使いやすい10.8Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです
●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないので快適に生垣や植え込みの剪定ができます
●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます
●握りを細くすることで握りやすく両手で把持できるので長時間作業でも安定した作業ができて疲れにくいです
●ストローク数:1700min-1で快適な切削感を実現しています
●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています
用途生垣、植え込みの剪定バッテリー容量(mAh)1500連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)充電器形名UBC-1803L駆動方式両刃駆動付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1質量(kg)1.1バッテリー電圧(V)10.8最大切断枝径(Φmm)10ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260バッテリーB-1115L(リチウムイオン)ストローク数(min-1)1700材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC電源(V)DC10.8型番BHT-1100L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1115L/B-1125L