絞り込み
ブランド
  • マキタ(5)
  • 共立(1)
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(1)
ブレード長さ(mm)
  • 460
  • 210(3)
  • 260(3)
  • 300(6)
  • 350(7)
  • 360(4)
  • 400(9)
  • 406(2)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 500(8)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 750(2)
  • 819(2)
  • 850(2)
  • 966(3)
最大切断径(Φmm)
  • 18(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(4)
電動式(1)
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
電動式ヘッジトリマー EHT4600 共立電動式ヘッジトリマー EHT4600共立
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
タイプ刈刃:両刃電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)804×213×202コード長さ(m)付属延長:10定格電流(A)5定格消費電力(W)450乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)460
460ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ高級刃ヘッジトリママキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
刃長(mm)460電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体