絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(1)
ブレード長さ(mm)
  • 460
  • 160(2)
  • 210(4)
  • 250(2)
  • 260(5)
  • 300(17)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 406(2)
  • 420(4)
  • 450(2)
  • 500(9)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 750(2)
  • 966(3)
最大切断径(Φmm)
  • 18(4)
ブランド
  • マキタ(7)
  • 共立(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ高級刃 マキタ460ミリ高級刃マキタ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
刃長(mm)460
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ高級刃ヘッジトリママキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
刃長(mm)460電源タイプAC電源式
チップレシーバ460mm マキタチップレシーバ460mmマキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
刃長(mm)460
電動式ヘッジトリマー EHT4600 共立電動式ヘッジトリマー EHT4600共立
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
タイプ刈刃:両刃電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)804×213×202コード長さ(m)付属延長:10定格電流(A)5定格消費電力(W)450乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)460
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら