商品豆知識
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137
刈込み幅(mm)500
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
付属品ブレードカバー・チップレシーバ・バッテリBL4025(2.5Ah)×2本・充電器DC40RA
質量(kg)3.8
電源(V)36(40Vmax)
刃長(mm)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
刃長(mm)500
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200
カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143
質量(kg)3.4
有効長(mm)450
電源タイプ充電式
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500
刈込み幅(mm)450
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)3.6(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
付属品ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)3.8
電源(V)36(40Vmax)
刃長(mm)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190
電源タイプ充電式
ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500
最大切断径(Φmm)18
カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500
刈込み幅(mm)450
最大切断径(Φmm)18
タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
電源(V)直流36(4MAX40)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)3.6(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。