バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「剪定用ハサミ」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
ブラシレスモーター採用でハイパワーを実現 ボタン操作で切断が簡単です
用途枝の切断・剪定作業、果樹の切断など 最大切断径(Φmm)25(枝)※切断材料によって異なります 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 1充電当たりの切断能力最大4500カット※切断材料によって異なります/3.0Ah使用時 質量(kg)0.8(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×110×55 付属品はさみ調整セット 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

パワーアシストカット機能により、誰でも力いらずでラクラク剪定できます。最大切断枝径25mmΦのパワフル切断ができます。剪定した植物が痛まない、キレイな切り口を実現します。マイクロUSB充電で簡単充電できます。バッテリー残量表示で一目で確認可能です。
用途剪定 セット内容本体1台(せん定はさみ刃1セット本体に装着済)、Micro-USB充電コード1本 材質ポリアミド樹脂 質量(kg)0.49 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×85×31 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)約3.5(空→フル) RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)25 カット数1充電当たり450
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります