バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「剪定 電動 のこぎり」の検索結果
関連キーワード
軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ他
質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストローク2700rpm
切断径(mm)最大:100
寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。