バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「電動 高枝 切り バサミ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷

YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440 材質樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動 ブレード搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分)0~2700 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります