バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「マキタ 枝切り」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(5)
電動式(3)
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3
電源(V)直流18+18=36
刃長(mm)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191
電源タイプ充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料(3.9MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)450
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)862
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.5
電源タイプAC電源式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。