3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(3)
刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350 最大切断径(Φmm)15 タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 電源(V)直流14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.1 付属品ブレードカバー 連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります