9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(8)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 質量(kg)2.6 タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き 電源(V)直流18 刃長(mm)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48 ストローク数(min-1[回/分])2000 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
欠品中

MUH407DWF 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ 動画あり
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

MUH367DWF 360ミリ充電式生垣バリカン マキタ 動画あり
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
刈込み幅(mm)360 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.5 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

MUH467DZ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.6 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.5 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.3 刃長(mm)300 連続使用時間(分)(無負荷時/目安)3Ah時:80 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800[往復/分] カット数3600(min-1)[回/分]
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

MUH307DZ 300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.4 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります