バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「充電器 家庭用」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。
エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
電源(V)36
切断能力(mm)木工300
対応材質木工
チェーンスピード(m/min)約5
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
バッテリー容量(Ah)2
作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本
充電時間(分)100
寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21
長さ(mm)(チェーンバー)300
付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー
本体質量(kg)約3.8/電池込
電源タイプ充電式
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。