バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「剪定ばさみ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。