1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電動式(1)
両刃駆動だから抜群の切れ味! カーボンブラシ交換式で経済的! 手軽なコンパクトボディ設計 握りやすいグリップ ブレードカバー付 ロックボタン付 広い範囲で使える延長コード(約5m)付
用途芝生や雑草の刈り込みに 芝生や雑草のキワ刈りに 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)130 定格電流(A)1.3 刈込み幅(mm)160 ストローク数(min-1[回/分])1200 仕様回二重絶縁構造 付属品延長コード5m(15A) 質量(kg)1.28 寸法(幅W×高さH)(mm)80×140 定格周波数(Hz)50/60 横(mm)340 定格時間(分)30 ブレード駆動方式両刃駆動 コード長さ(cm)約30 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-5129-52 適合替刃SGB-160B
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります