絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • マキタ(73)
  • ニシガキ工業(44)
  • 京セラインダストリアルツールズ(33)
  • アルミス(26)
  • 工進(18)
  • ムサシ(16)
  • ゼノア(14)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • BLACK&DECKER(9)
  • YARD FORCE(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ハスクバーナ(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • 新ダイワ(5)
  • EARTH MAN(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • アルス(2)
  • ケルヒャー(2)
電源タイプ
  • 充電式(2)
最大切断径(Φmm)
  • 15(1)
刈込み幅(mm)
  • 360(1)
  • 500(1)
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(2)
[充電式]ヘッジトリマー エスコ[充電式]ヘッジトリマーエスコ
30,800税込33,880
1台
翌日出荷
付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360連続使用時間約30分バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh)ストローク量(mm)28充電時間(分)約69サイズ(mm)180×680×171ストローク数(回/分)1800最大切断枝径(Φmm)15
充電器 エスコ充電器エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
この充電器はリチウムイオンバッテリーEA898RG-21(DBL1820)専用の充電器です。
仕様●仕様:充電池●定格電圧:DC18V●入力:AC100V(50/60Hz)電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-48
[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ[EA898RG-11用] トリマーブレードエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300アズワン品番65-2237-46
ハンディバリカン(充電式) エスコハンディバリカン(充電式)エスコ
17,300税込19,030
1台
翌日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-45
[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニットエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。ブレードサイズ(mm)300
電動ヘッジトリマー エスコ電動ヘッジトリマーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂全長(mm)797質量(kg)2.2電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体