2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680 質量(kg)2.2 刈込み幅(mm)360 連続使用時間約30分 バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh) ストローク量(mm)28 充電時間(分)約69 サイズ(mm)180×680×171 ストローク数(回/分)1800 最大切断枝径(Φmm)15
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付 アズワン品番65-9306-93
1台
24,800 税込27,280
翌日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります