バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「DC18」の検索結果
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(5)
仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
アズワン品番65-9306-93
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
仕様両刃駆動方式
付属品1.5Ahバッテリー、充電器、ブレード、チップレシーバー、ブレードカバー
全長(mm)1285
電源DC18V(リチウムイオン1.5Ah)
切断径(mm)15mm
連続使用時間約20分
充電時間69分
電源タイプ充電式
ストローク数(min)1900回/分
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400g
アズワン品番65-2237-47
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。
可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。
ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。
使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。
軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。
両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-43
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
剪定に便利なヘッジトリマーです。
バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
生垣の上面・側面などの広範囲を一気に刈れるので、均一で美しく仕上がり、時短もできます。
ブレードの左右が刃になっている両刃タイプ。
取り回しがしやすく左右を交互に使うこともできるので、作業効率がアップします。また、二面研磨刃が枝をしっかり刈り取ります。
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロック付です。
両刃駆動式
仕様●刈込幅:530mm●全長:890mm●重量:2.4kg●切断径:16mm●ストローク数:1300回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:40分(無負荷時)●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、刈刃ケース
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-44
1台
¥22,000
税込¥24,200
7日以内出荷
この充電器はリチウムイオンバッテリーEA898RG-21(DBL1820)専用の充電器です。
仕様●仕様:充電池●定格電圧:DC18V●入力:AC100V(50/60Hz)
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-48
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。
誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。
芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。
別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-45
1台
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。