3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169 ブレード長さ(mm)350 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約130 端子Type-C 運転時間22分(無負荷時)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18V
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー 定格電圧(V)18 連続使用時間40分(無負荷時) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)120 最大切断能力(mm)16 端子Type-C ストローク数(min-1)1300
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります