バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「レバー 延長」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
電動式(1)
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り
刈込み幅(mm)115
回転数(min-1[r.p.m])1250
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
方式(刈刃)回転ハサミ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)
付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ
刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132
延長コード(m)10
質量(kg)1.15
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。