3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電動式(1)
園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
用途様々な刃研ぎに使用。 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 コード長さ(m)約1.7 材質ABS樹脂 寸法(mm)207×114×103 質量(g)約780(安定板含む) 穴径(Φmm)20 定格周波数(Hz)50/60 連続使用時間(分)15 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 電源タイプAC電源式 定格消費電流(A)0.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業 仕様(切断本数)約200本 付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 最大切断径(Φmm)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業 仕様(切断本数)約200本 付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 チェーンスピード(m/s)13 充電時間(分)約45 最大切断径(Φmm)100 バッテリー寿命約5000時間
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります