バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「刈払機 ギアケース」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27
付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1
取付方式ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。