バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「くさり」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:2.8
全長(cm)バーを含む最大全長:221
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
騒音レベル(dB(A))74
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:2.8
全長(cm)バーを含む最大全長:221
バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名P4A 18-C70
騒音レベル(dB(A))74
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3
バッテリー数付属:1
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
●パイプが伸縮式のバッテリー式高枝チェンソーで、最短の全長は2.6m、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5mに達します。●プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能です。●高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍します。
トラスコ品番622-2100
電源(V)30
電圧(V)36
ソーチェーンH00/25AP-58E
ガイドバー長さ(mm)250
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。