バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「刈払機 刃」の検索結果
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル
付属品ブレードカバー、取扱説明書
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])約1500
本体質量(kg)1.3
刈込み幅(mm)約300
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。