1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー 仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー) 電圧高枝剪定機:100 50/60Hz 電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー) 電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー) 消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500 刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃) 能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー) 刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー) 板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9 絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機) 定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準) 保証期間1年 振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー) 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20(ガーデンソー) ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー) 最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー) バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17 刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります